Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Lötmuffe 3.7mm / 8.7mm, 42mm Länge 2kV ø 3.7 → 8.7mm Transparent Polyolefin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2027827
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CWT-3809W1
EAN/GTIN:
     5060641306478
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Kabeldurchmesser min. = 3.7mm
Kabeldurchmesser max. = 8.7mm
Schlauchlänge = 42mm
Material = Polyolefin
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 2kV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Transparent
Schrumpftemperatur = +85°C

Kabelanschlussklemmen mit Geflecht CWT 38. Diese Anschlussklemmen ermöglichen die Erstellung von Erdungs-Anschlussfahnen auf geschirmten Kabeln. Sie sind kompatibel mit vielen elektrisch nicht leitenden und Isoliermaterialien, auch wärmeempfindlichen. Die Lötanschlüsse sind isoliert, geschützt und besonders beständig gegen mechanische Belastungen aufgrund des kombinierten Einsatzes eines Lötrings mit Flussmittel und einer Wärmeschrumpfhülse. Schnell und einfach zu verwenden: Fügen Sie die Anschlussklemme und den Draht einfach zusammen und erhitzen Sie das Ganze mit einer Heißluftpistole. Die transparente Hülse erleichtert die Güteprüfung des Anschlusses. Diese Anschlussklemmen können mit (W1) und ohne vorinstallierten Erdungsleiter bestellt werden. Der mehradrige Draht 22 AWG ist weiß.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
3.7mm
Kabeldurchmesser max.:
8.7mm
Schlauchlänge:
42mm
Material:
Polyolefin
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
2kV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Transparent
Schrumpftemperatur:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 2027827, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, CWT3809W1, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,69*
€ 41,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,75*
€ 40,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,96*
€ 38,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,17*
€ 35,90
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 28,62*
€ 34,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.