Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Artikel
Tork Luxury Handreiniger, parfümiert, Schaumstoffform, Weiß, 800 ml
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-2028558
Hersteller:
Tork
Herst.-Nr.:
500902
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Gebindegröße = 800 ml
Gebinde Typ = Schaumstoffform
Besondere Merkmale = Alkoholfrei
Reiniger Typ = Schaum
Duft = Duftend
Anti-Bakteriell = Nein
Farbe = Weiß
Volumeneinheit = 800 ml
Reihe = S3
Handelsname = Luxury
Tork Luxury weiche SchaumstoffseifeTork Luxury Soft Foam Soap ist eine reichhaltige Schaumseife mit einem empfindlichen Duft für eine feine Handwäsche. Es ist hautfreundlich und dermatologisch getestet. Es hat einen reichen Schaum und hinterlässt ein berührbares weiches Hautgefühl.Premium Transparent-
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
800 ml
Gebinde Typ:
Schaumstoffform
Besondere Merkmale:
Alkoholfrei
Reiniger Typ:
Schaum
Duft:
Duftend
Anti-Bakteriell:
Nein
Farbe:
Weiß
Volumeneinheit:
800 ml
Reihe:
S3
Handelsname:
Luxury
... >
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
>
Waschraum-Zubehör
>
Seife und Handreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handreinigungsschaum
,
Handwaschschaum
,
Schaumseife
,
Schaumseifenkonzentrat
,
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
tork handreinigungsschaum 800ml
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
seifenpatronen tork
,
2028558
,
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
,
Waschraum-Zubehör
,
Seife und Handreiniger
,
Tork
,
500902
,
Facilities Cleaning & Maintenance
,
Washroom Equipment & Supplies
,
Soap & Hand Cleaners
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 52,47*
€ 70,24*
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,00*
ab € 54,05*
€ 70,46*
Lager 2433
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 71,41*
€ 91,57*
Lager 6B4HA
17 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 9,95*
ab € 76,91*
€ 98,09*
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 81,91*
€ 103,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,24*
€ 83,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,05*
€ 82,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,29*
€ 78,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,04*
€ 75,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,47*
€ 62,44
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,1175* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen