Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Waage 10kg / Auflösung 0,1g, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2028748
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2028748
EAN/GTIN:
     5059044204108
Suchbegriffe:
2028748
Mess- und Prüftechnik
Gewicht- und Kraftmessgeräte
Waagen
Wägebereich = 10kg
Typ = Waage
Auflösung = 0,1g
Kalibriert = ISOCAL
Zählfunktion = Nein
Waagschalenlänge = 150mm
Waagschalenbreite = 147mm
Gewicht netto = 345g
Betriebstemperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
10kg
Typ:
Waage
Auflösung:
0,1g
Kalibriert:
ISOCAL
Zählfunktion:
Nein
Waagschalenlänge:
150mm
Waagschalenbreite:
147mm
Gewicht netto:
345g
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, KS10410kgx1g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.