Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie CLR-16-20-L-P-A Klemmzylinder, Kolben-Ø 16mm / Hub 20mm, Drehwinkel 90°, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2029444
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CLR-16-20-L-P-A
EAN/GTIN:
     4052568168797
Suchbegriffe:
Klemmzylinder
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Linear-Schwenkspanner
Öffnungsweg = 20mm
Bohrung = 16mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Drehwinkel = 90°
Absoluter Druck max. = 10bar

Die Festo Linear-/Schwenkklemme CLR-16-20-L-P-A-Klemmsystem mit linearer und Schwenkbewegung, 90° nach links.Gesamthub 30 mm Kolbendurchmesser 16 mm Kolbenstangengewinde M4 Schwenkwinkel: 90 Grad +/- 4 Grad Klemmhub 20 mm
Weitere Informationen:
Öffnungsweg:
20mm
Bohrung:
16mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Drehwinkel:
90°
Absoluter Druck max.:
10bar
Weitere Suchbegriffe: Linearschwenkzylinder, Schwenkspanner, schwenk-linearantriebe festo, klemmzylinder, 2029444, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Spannantriebe, Festo, CLR1620LPA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Clamping Cylinders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 181,49*
€ 214,71*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,21*
€ 240,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,61*
€ 254,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 243,61*
€ 292,81*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 287,65*
€ 329,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,81*
€ 348,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,42*
€ 344,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,79*
€ 330,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.