Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Serie CLR-50-50-R-P-A-K11-R8 Klemmzylinder, Kolben-Ø 50mm / Hub 50mm, Drehwinkel 90°, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2029486
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CLR-50-50-R-P-A-K11-R8
EAN/GTIN:
     4052568169138
Suchbegriffe:
Klemmzylinder
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Linear-Schwenkspanner
Öffnungsweg = 50mm
Bohrung = 50mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Drehwinkel = 90°
Absoluter Druck max. = 10bar

Die Festo Linear-/Schwenkklemme CLR-50-50-R-P-A-K11-R8 Klemmsystem mit linearer und Schwenkbewegung 90 Grad nach rechts. Es hat ein Standard-Lochmuster gemäß ISO 21287. Mit Staub- und Schweißspritzerschutz.Gesamthub: 71 mm Kolbendurchmesser: 50 mm Kolbenstangengewinde M10 Schwenkwinkel: 90 Grad +/- 2 Grad Klemmhub 50 mm
Weitere Informationen:
Öffnungsweg:
50mm
Bohrung:
50mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Drehwinkel:
90°
Absoluter Druck max.:
10bar
Weitere Suchbegriffe: Linearschwenkzylinder, Schwenkspanner, schwenk-linearantriebe festo, klemmzylinder, 2029486, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Spannantriebe, Festo, CLR5050RPAK11R8, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Clamping Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 394,36*
€ 454,05*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,77*
€ 509,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,06*
€ 538,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 527,65*
€ 624,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,66*
€ 743,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,47*
€ 731,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,27*
€ 686,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,24*
€ 647,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,65*
€ 627,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.