Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DZh-25-160-PPV-A 151127 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2029557
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DZH-25-160-PPV-A
EAN/GTIN:
     4052568116743
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Hub = 160mm
Bohrung = 25mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DZh-25-160-PPV-A
Modellnummer = 151127

Der Festo Flachzylinder DZH-25-160-PPV-A nicht drehbar, für Näherungserkennung, mit verstellbarer Dämpfung an beiden Enden. Es verfügt über verschiedene Montageoptionen, mit oder ohne zusätzliche Montagekomponenten.Hub: 160 mm Kolbendurchmesser (* 25 mm, * Äquivalenter Durchmesser) Max. Winkelausschlag der Kolbenstange +/- 2,4 Grad Dämpfung PPV: Pneumatische Dämpfung an beiden Enden einstellbar Montageposition beliebig
Weitere Informationen:
Hub:
160mm
Bohrung:
25mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DZh-25-160-PPV-A
Modellnummer:
151127
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, 2029557, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DZH25160PPVA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 5,90*
ab € 158,74*
€ 190,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,81*
€ 207,59*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,64*
€ 211,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 212,72*
€ 259,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,98*
€ 265,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.