| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-202981 Herst.-Nr.: 202981 EAN/GTIN: 5056070904385 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit Druckermarke = Epson Tintenformat = Band Farbe = Schwarz Funktioniert mit den Druckermodellen = M-160, M-180
Papier und Farbbandkassette. Farbbänder und Papierrollen für den Miniatur-Matrixdrucker. 57mm breite Rollen mit weißem Papier Austausch-Kassetten mit blau/violettem Farbband Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit Druckermarke: | Epson | Tintenformat: | Band | Farbe: | Schwarz | Funktioniert mit den Druckermodellen: | M-160, M-180 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 202981, Computertechnik und Peripheriegeräte, Drucken und Scannen, Druckerpatronen, Able Systems, A160PR+ERC09, Computing & Peripherals, Printing & Scanning, Printer Ink |
| | |
| |