Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2030112 Herst.-Nr.: LNS100-512RB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell = 2,5-Zoll-SATA III-SSD Kapazität = 512 GB
Das Lexar 512 GB NS100 2,5 SATA III (6 Gbit/s) SSD-Upgrade verbessert die Leistung Ihres vorhandenen Systems, indem es schnellere Boot-ups, Anwendungslastzeiten und Datenübertragungen ermöglicht, die Ihren alten Computer von Dinaur auf Dynamo mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s verwandeln.Schnellere Leistung und zuverlässiger als herkömmliche Festplatten mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s Stoß- und vibrationsfest ohne bewegliche Teile. Weitere Informationen: | | Modell: | 2,5-Zoll-SATA III-SSD | Kapazität: | 512 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 512gb, 2030112, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Lexar, LNS100512RB, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,72* | € 43,21* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 35,43* | € 47,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,10* | € 55,02* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 43,35* | € 57,59* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,50* | € 144,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|