| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2031139 Herst.-Nr.: NEBV-S1W37-KM-5-LE27 EAN/GTIN: 4052568181659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = NEBV-S1W37-KM-5-LE27 Länge = 5m
Das 27-polige M4-Anschlusskabel der Serie NEBU von Festo hat eine Länge von 5 m und wird für den mehrpoligen Steckeranschluss an Terminal VTSA und VTSA-F für max. 22 Coil mit Sub-D-Steckbuchse verwendet. Dieses Gerät ist mit einem abgewinkelten Standardkabel ausgestattetUmgebungstemperatur: -5 bis 50 °C. 2 - mäßige Korrosionsbelastung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | NEBV-S1W37-KM-5-LE27 | Länge: | 5m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Einlassblock, Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, einlassblock festo, 2031139, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBVS1W37KM5LE27, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |