| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031159 Herst.-Nr.: NEBU-M8G3-R-2.5-LE3 EAN/GTIN: 4052568057985 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = NEBU-M8G3-R-2.5-LE3 Länge = 2.5m
Das 3-polige M8-Anschlusskabel der Serie NEBU von Festo hat eine Länge von 2,5 m. Dieses Gerät ist mit einer normalen, geraden Kabelabgang für eine Steckdose ausgestattet. Er ist für den Einsatz mit Energieketten und Roboteranwendungen geeignet. Das Produktgewicht beträgt 64 g und ca.Umgebungstemperatur -25 bis 80 °C. Frei von Kupfer und PTFE Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | NEBU-M8G3-R-2.5-LE3 | Länge: | 2.5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, festo anschlussleitung, as-i kabel, 2031159, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBUM8G3R25LE3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,40* | € 15,02* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,37* | € 15,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,72* | € 15,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 12,08* | € 16,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|