| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031183 Herst.-Nr.: QSW-3/8-10 EAN/GTIN: 4052568023607 |
| |
|
| | |
| Stecker A = R3/8 Stecker Stecker B = 10-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 130602
Die Festo Steckmontage QSW-3/8-10 hat ein Außengewinde mit Außensechskant.Größe = Standard Nenngröße = 8,3 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen = Beschichtung Montageposition = Any Behältergröße = 10 Weitere Informationen: | | Stecker A: | R3/8 Stecker | Stecker B: | 10-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 130602 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2031183, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSW3810, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,00* | € 2,68* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,10* | € 2,78* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,28* | € 4,25* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,45* | € 6,38* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 6,29* | € 8,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|