| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031396 Herst.-Nr.: OL-1/2-100 EAN/GTIN: 4052568048808 |
| |
|
| | |
| Typ = Dichtungssortiment
Der Festo OL-Dichtring ist für 1/2-Gewindeanschluss mit Metallgehäuse geeignet. Er hat einen Betriebsdruck von kompletten Temperaturbereichen zwischen -0,95 bar und 30 bar.Umgebungstemperatur = -40 °C bis 100 °C. CRC-Typ - 2 (mäßige Korrosionsbelastung) Behältergröße = 100 Weitere Informationen: | | Typ: | Dichtungssortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2031396, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungs- und O-Ring-Kits, Festo, OL12100, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seal & O-Ring Kits |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,54* | € 0,70* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,56* | € 0,71* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,58* | € 0,74* | | | | Lager 108 | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,60* | € 0,76* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,69* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|