Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens DELTA Kabeleinführung, Thermoplast, 42.5mm, 42.5mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2032307
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Tiefe = 42.5mm
Material = Thermoplast
Breite = 42.5mm
Farbe = Weiß
Abmessungen = 84 x 42.5 x 42.5mm
Schutzart = IP20

Das SMD-Gehäuse der Siemens SENTRON-Serie besteht aus Kunststoff und ist weiß. Das Maß beträgt 84 x 42,5 mm.Schutzart IP20 Halogenfrei
Weitere Informationen:
Tiefe:
42.5mm
Material:
Thermoplast
Breite:
42.5mm
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
84 x 42.5 x 42.5mm
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Leitungseinführung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, 2032307, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Siemens, 5TG2902, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,57*
€ 13,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,66*
€ 13,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,15*
€ 14,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,35*
€ 14,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,96*
€ 25,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.