Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR Flexibles Kupplungselement 105mm Klauenkupplung L. 56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2032447
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEXGS48-PB-ALIHUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung ktr
Größe = 105mm
Bohrung = 55mm
Kupplungs-Typen = Klauenkupplung
Länge = 56mm

Die KTR ROTEX GS dreiteilige axiale Steckkupplung mit Vibrationsverringerungs- und Backenkupplung. So bieten verschiedene Hub-Designs und die verschiedenen Shore-Kabelbäume die optimale Kopplung für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik. Die Kupplung wird in Werkzeugmaschinen, Automatisierung, Kraftübertragung, Medizintechnik, Verpackungstechnik eingesetzt.Wartungsfrei Elektrisch isolierend Ausfallsicher Spielfrei
Weitere Informationen:
Größe:
105mm
Bohrung:
55mm
Kupplungs-Typen:
Klauenkupplung
Länge:
56mm
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, 2032447, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, KTR, ROTEXGS48PBALIHUB, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,02*
€ 402,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,59*
€ 393,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,78*
€ 365,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.