Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHF-Stecker, Koaxial, Weiblich - Buchse, Gerade, 6GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2032467
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2081977-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UHF Steckverbinder
uhf steckverbinder
Adapter Typ A = Koaxial
Gender A = Weiblich
Gender B = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 6GHz

Die HF-Steckverbinder TE - Daten und Geräte mit HF-Steckverbinder in Steckerausführung mit 25-mm-HF-Steckverbinder im gesteckten Außendurchmesser und 50-O-Impedanz und 1/2-Zoll-Superflex-Kabeltyp, kompatibel mit HF-Kabel.Kabel-Panel-Steckverbindersystem Wiederverschließbar Leiterplattensteckverbinder und Kontaktanschluss Dichtungstyp für Schnittstellendichtungs-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
Koaxial
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
6GHz
Weitere Suchbegriffe: 2032467, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, TE Connectivity, 20819771, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
35
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,83*
15
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 274,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.