Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Überlastrelais 0,12 kW, 3 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac / 500 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2032696
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU2116-0FC0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Kontaktnennstrom = 500 mA
Reihe = SIRIUS
Kontakt-Konfiguration = 3
Leistung = 0,12 kW
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Steuerspannung = 690 V ac

Das thermische Siemens Überlastrelais verwendet einen Überlastfreigabestrom von bis zu 0,50 A des FLC-Motors. Es verwendet Federtyp der Terminal und seine Auslöseklasse ist Klasse 10. Dieses thermische Überlastrelais wird mit der Schützgröße S00 verwendet.Die Umgebungstemperatur beträgt -40 °C bis +70 °C. Die Polzahl beträgt 3
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
500 mA
Reihe:
SIRIUS
Kontakt-Konfiguration:
3
Leistung:
0,12 kW
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Steuerspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, siemens industrierelais, industrierelais, motorschutzrelais class 10, 2032696, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU21160FC0, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,84*
€ 35,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,10*
€ 36,86*
€ 5,46*
ab € 31,02*
€ 40,12*
€ 3,90*
ab € 32,96*
€ 42,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,83*
€ 80,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.