Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7194 Buskabel 4-adrig, Stecker / M8 Stecker, Länge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2032744
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7194-2LH03-0AB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 6ES7194
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Grünmm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Steckverbinder 2 = M8
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Schutzart = IP65, IP67
Außendurchmesser = 5mm

Das Siemens 4-adrige Buskabel mit M8-Stecker, das zum Anschluss von ET-CONNECTION-Knoten verwendet wird. Es hat eine mit Aluminium verkleidete Folie, die mit einem Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten ummantelt ist.Schutzart IP65/67 Umgebungstemperaturbereich von -30 °C bis 80 °C.
Weitere Informationen:
Serie:
6ES7194
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Grünmm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Steckverbinder 2:
M8
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Schutzart:
IP65, IP67
Außendurchmesser:
5mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, as-i kabel, 2032744, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Siemens, 6ES71942LH030AB0, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,16*
€ 22,24*
€ 5,00*
ab € 21,50*
€ 22,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,01*
€ 24,15*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,19*
€ 24,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,05*
€ 30,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.