Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7194 Buskabel 4-adrig, Stecker / M8 Stecker, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2032746
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7194-2MH10-0AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 6ES7194
Aderzahl = 4
Mantelmaterial = PURm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Steckverbinder 2 = M8
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Schutzart = IP65, IP67
Außendurchmesser = 5mm

Das Siemens 4-adrige Buskabel mit M8-Stecker, das zum Anschluss von ET-CONNECTION-Knoten verwendet wird. Es hat eine mit Aluminium verkleidete Folie, die mit einem Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten ummantelt ist.Schutzart IP65/67 Umgebungstemperaturbereich von -30 °C bis 80 °C.
Weitere Informationen:
Serie:
6ES7194
Aderzahl:
4
Mantelmaterial:
PURm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Steckverbinder 2:
M8
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Schutzart:
IP65, IP67
Außendurchmesser:
5mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, siemens steuerleitung 4x0,34, as-i kabel, as-i-buskabel siemens, 2032746, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Siemens, 6ES71942MH100AA0, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,76*
€ 29,36*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,05*
€ 29,65*
€ 3,90*
ab € 28,29*
€ 30,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,59*
€ 31,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,95*
€ 39,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.