Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7194 Buskabel 4-adrig, Stecker / M8 Stecker, Länge 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2032774
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7194-2LN15-0AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 6ES7194
Aderzahl = 4
Mantelmaterial = PVCm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Schutzart = IP65, IP67
Biegeradius min. = 20 mmmm

Das Siemens 4-adrige Buskabel mit M8-Stecker, das zum Anschluss von ET-CONNECTION-Knoten verwendet wird. Es hat eine mit Aluminium verkleidete Folie, die mit einem Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten ummantelt ist.Schutzart IP65/67 Umgebungstemperaturbereich von -30 °C bis 80 °C.
Weitere Informationen:
Serie:
6ES7194
Aderzahl:
4
Mantelmaterial:
PVCm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Schutzart:
IP65, IP67
Biegeradius min.:
20 mmmm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, siemens steuerleitung 4x0,34, as-i kabel, as-i-buskabel siemens, 2032774, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Siemens, 6ES71942LN150AA0, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,79*
€ 68,29*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,46*
€ 68,99*
Frei Haus
ab € 67,32*
€ 71,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,20*
€ 72,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,31*
€ 91,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.