Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7194 Buskabel 4-adrig, Stecker / M8 Stecker, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2032799
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7194-2LH20-0AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 6ES7194
Aderzahl = 4
Mantelmaterial = PVCm
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 Gehäuseausführung = Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Schutzart = IP65, IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Steckermm

Das Siemens 4-adrige Buskabel mit M8-Stecker, das zum Anschluss von ET-CONNECTION-Knoten verwendet wird. Es hat eine mit Aluminium verkleidete Folie, die mit einem Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten ummantelt ist.Schutzart IP65/67 Umgebungstemperaturbereich von -30 °C bis 80 °C.
Weitere Informationen:
Serie:
6ES7194
Aderzahl:
4
Mantelmaterial:
PVCm
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2 Gehäuseausführung:
Stecker
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Schutzart:
IP65, IP67
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Steckermm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, siemens steuerleitung 4x0,34, as-i kabel, as-i leitung 2m, 2032799, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Siemens, 6ES71942LH200AA0, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,07*
€ 34,69*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,44*
€ 35,07*
€ 3,90*
ab € 27,48*
€ 36,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,88*
€ 36,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,70*
€ 44,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.