Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7194 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker / M8 Buchse, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2032897
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7194-2LH10-1AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = 6ES7194
Aderzahl = 4
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = M8
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Betriebsspannung = 24 V dc
Schutzart = IP65, IP67
Kabelprofil = Mehrleiter

Das Siemens 4-adrige Netzkabel mit M8-Steckverbinder und -Buchse, das für den Anschluss von ET 200AL verwendet wird. Er kann im Umgebungstemperaturbereich von -30 °C bis 80 °C arbeitenSchutzart IP65/67 Grau
Weitere Informationen:
Serie:
6ES7194
Aderzahl:
4
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
M8
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Betriebsspannung:
24 V dc
Schutzart:
IP65, IP67
Kabelprofil:
Mehrleiter
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, 2032897, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Siemens, 6ES71942LH101AA0, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,87*
€ 17,91*
€ 5,00*
ab € 13,13*
€ 18,19*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,06*
€ 19,46*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 20,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,45*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.