Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Zugkabel für Zum Auflegen in Schienenfahrzeugen und -fahrzeugen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033331
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV1878-2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Zubehör Typ = Zugkabel
Geeignet für den Einsatz mit = Zum Auflegen in Schienenfahrzeugen und -fahrzeugen

Das flexible Siemens-1000-m-IE TP-Zugkabel wird für die Verlegung in Schienenfahrzeugen und Bussen verwendet.Umgebungstemperatur während des Betriebs: -40 °C bis +80 °C. Silikonfrei Halogenfrei
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Zugkabel
Geeignet für den Einsatz mit:
Zum Auflegen in Schienenfahrzeugen und -fahrzeugen
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, cat7, 2033331, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung-Zubehör, Siemens, 6XV18782T, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 8,80*
€ 9,14*
1
€ 5,00*
ab € 8,90*
€ 9,48*
1
€ 3,90*
ab € 10,11*
€ 10,76*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 10,244*
€ 10,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Meter
ab 200 Meter
€ 10,594*
€ 12,60686
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,244*
€ 12,19036
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 218,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011GB01
ab € 58,95*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB306AA8
ab € 246,58*
Zubehör
Siemens
6GK19011BE000AA2
ab € 52,00*
Zubehör
Siemens
6GK19011GA00
ab € 51,79*
Zubehör
Siemens
6GK19011BK000AA2
ab € 67,92*
Zubehör
Siemens
6GK19011BK000AA1
ab € 67,98*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,45*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.