Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SRK1000 Spannungsregler, Synchrongleichrichter Controller, SOT23-6L 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033419
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SRK1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Synchroner Gleichrichter-Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Schaltfrequenz max. = 300 kHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT23-6L
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Synchroner Gleichrichter-Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Schaltfrequenz max.:
300 kHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT23-6L
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: 2033419, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, STMicroelectronics, SRK1000, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.130,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,37693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.244,73*
€ 1.481,2287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.231,68*
€ 1.465,6992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.190,43*
€ 1.416,6117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.161,39*
€ 1.382,0541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.130,79*
€ 1.345,6401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.