Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SRK1001TR Spannungsregler, Synchrongleichrichter Controller, SO8 4-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033421
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SRK1001TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Controller-Typ = Synchroner Gleichrichter-Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Wechselstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO8
Pinanzahl = 4
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Synchroner Gleichrichter-Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Wechselstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO8
Pinanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: 2033421, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, STMicroelectronics, SRK1001TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,43471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.210,225*
€ 1.440,16775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.193,30*
€ 1.420,027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.152,35*
€ 1.371,2965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.124,075*
€ 1.337,64925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.086,775*
€ 1.293,26225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.