| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2033422 Herst.-Nr.: SRK1001TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Controller-Typ = Synchroner Gleichrichter-Controller Anzahl der Ausgänge = 1 Aktueller Umwandlungstyp = Wechselstrom-Gleichstrom Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SO8 Pinanzahl = 4
Die STMicroelectronics SRK1001-Serie ist ein Adaptive Synchrongleichrichter-Controller für den Rückflugkonverter. Er ist für sekundärseitige synchrone Gleichrichtung (SR) in Rückwandlern vorgesehen und eignet sich auch für den Betrieb in QR- und gemischten CCM/DCM-Festfrequenzschaltungen. Der Controller bietet einen Hochstrom-Gate-Drive-Ausgang, der N-Kanal-Leistungs-MOSFETs ansteuern kann. Der SR MOSFET wird eingeschaltet, sobald der Strom durch seine Gehäusediode fließt, und er wird dann abgeschaltet, wenn der Strom sich dem Nullpunkt nähert, wie dies das Steuerschema dieses IC ist.Schnelles Einschalten mit minimaler Verzögerungszeit und Adaptive Ausschaltlogik So8-Gehäusetyp Hochstrom-Gate-Drive-Ausgang für N-MOSFET Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Controller-Typ: | Synchroner Gleichrichter-Controller | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Aktueller Umwandlungstyp: | Wechselstrom-Gleichstrom | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SO8 | Pinanzahl: | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2033422, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, STMicroelectronics, SRK1001TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |