Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Diode, 60V / 2A, 2-Pin Flache SMA-Kerbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033475
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS2L60AFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Flache SMA-Kerbe
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Der STMicroelectronics Power Schottky-Gleichrichter ist ideal für Schaltnetzteile und Hochfrequenzwandler. Er ist in SMA, SMA Flat Notch, axial und SMB Flat verpackt, der STPS2L60 ist für den Einsatz in Niederspannungs-, Hochfrequenzwechselrichtern und kleinen Batterieladegeräten optimiert.Geringe Schaltverluste Niedriger Durchlassspannungsabfall für höhere Effizienz und längere Batterielebensdauer SMD-Miniaturgehäuse Für Stoßentladung ausgelegt Ecopack2-konforme Komponente
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Flache SMA-Kerbe
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
60V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2033475, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS2L60AFN, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.