Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Diode, 650V / 10A, 2-Pin PowerFLAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033483
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC10H065DLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PowerFLAT
Dauer-Durchlassstrom max. = 10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Die STMicroelectronics SiC-Diode ist eine extrem leistungsstarke Schottky-Diode, die mit einem Siliziumkarbidsubstrat hergestellt wird. Es verfügt über ein breites Bandspaltmaterial, das den Aufbau einer Schottky-Diodenstruktur mit einer Nennleistung von 650 V ermöglicht. Beim Ausschalten erfolgt keine Wiederherstellung, und Klingelmuster sind unerheblich. Das minimale kapazitive Abschaltverhalten ist aufgrund der Schottky-Bauweise temperaturunabhängig.Gehäuse mit weniger als 1 mm Höhe Gehäuse mit hohem Kriechgang Keine oder geringe Sperrverzögerung Temperaturunabhängiges Schaltverhalten Hohe Stoßspannungsfestigkeit in Durchlassrichtung Sehr niedrige Durchlassspannung Energieeffizientes Produkt Ecopack2-konforme Komponente
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PowerFLAT
Dauer-Durchlassstrom max.:
10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2033483, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPSC10H065DLF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,29*
2 Tage
140
1
€ 14,99*
ab € 2,12*
€ 5,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 6.870,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.