Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS V20 1-Phasen Frequenzumrichter 1,5 kW 240 V ac / 7,8 A 550Hz für SINAMICS V20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033539
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BB21-5UV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 1,5 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 240 V ac
Nennstrom = 7,8 A
Zur Verwendung mit = SINAMICS V20
Feldbuskommunikationstyp = Modbus RTU, USS
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 550Hz
STO = Nein
Montagetyp = Seitliche Montage, Wandmontage
Gesamttiefe = 147mm

Der Siemens SINAMICS V20 Frequenzumrichter mit 1 AC-Phasenanzahl läuft mit einer Netzspannung von 200 bis 240 V und einer Netzfrequenz von 47 bis 63 Hz. Er kann über USS und Modbus RTU kommuniziert werden.Externer Lüfter zur Kühlung -10 bis 60 °C Betriebstemperatur 0,98? leistung 1000 m Installationshöhe
Weitere Informationen:
Leistung:
1,5 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
240 V ac
Nennstrom:
7,8 A
Zur Verwendung mit:
SINAMICS V20
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus RTU, USS
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
550Hz
STO:
Nein
Montagetyp:
Seitliche Montage, Wandmontage
Gesamttiefe:
147mm
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter siemens, inverter, 2033539, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32105BB215UV1, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,00*
€ 186,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,21*
€ 187,00*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,71*
€ 189,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,74*
€ 192,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 170,41*
€ 200,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE188CA0
ab € 117,21*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,35*
Zubehör
Siemens
JJY:023151720007
ab € 74,61*
Zubehör
Siemens
3RV20214CA10
ab € 44,10*
Zubehör
Siemens
6SE64003CC026BB3
ab € 88,15*
Zubehör
Siemens
3NA3812
ab € 2,30*
Zubehör
Siemens
6SL32661AU000VA0
ab € 6,71*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 31,05*
Zubehör
Siemens
6SL32611BA000AA0
ab € 7,80*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 16,77*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,32*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 46,52*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.