Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SC632-2C Router 10/100/1000Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033735
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK5632-2GS00-2AC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
4G Router
LTE Router
Router
Routertyp = Modem-Router
Modell = SC632-2C
Netzwerkgeschwindigkeit = 10/100/1000Mbit/s

Der Siemens SCALANCE SC632-2C wird für die Cyber-Security-Appliance und zum Schutz von Geräten/Netzwerken verwendet. Er verfügt über einen 2-poligen Terminal Block für digitales Eingangssignal.Schutzklasse IP20 -40 bis +85 °C Umgebungstemperatur 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Weitere Informationen:
Routertyp:
Modem-Router
Modell:
SC632-2C
Netzwerkgeschwindigkeit:
10/100/1000Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: 3G Router, UMTS Router, 3g router, 2033735, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Siemens, 6GK56322GS002AC2, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Routers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 953,90*
€ 1.042,43*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 939,30*
€ 1.042,98*
Frei Haus
ab € 962,94*
€ 1.052,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.002,37*
€ 1.127,17*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.133,75*
€ 1.235,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,17*
€ 1.341,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,05*
€ 1.337,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,14*
€ 1.312,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,59*
€ 1.234,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,37*
€ 1.192,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,94*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,18*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 26,21*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB000AA5
ab € 17,31*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB000AA5
ab € 26,68*
Zubehör
Siemens
6GK59803BB000AA5
ab € 20,53*
Zubehör
Siemens
6GK17201AH010BV0
ab € 246,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.