Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2033765 Herst.-Nr.: 6FX2003-0SU12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montagetyp = Kabelmontage Stecker / Buchse = Buchse Serie = 6FX
Der Siemens Signalsteckverbinder ist ein 12-poliger, Stecker-Überwurfmutter- und Steckschlüssel-Kombinationssteckverbinder. Die Isolatorkontakte reichen von 0,08 mm2 bis 0,22 mm2.Schraubanschluss Kabelklemme - 6,5 mm bis 13 mm Weitere Informationen: | | Montagetyp: | Kabelmontage | Stecker / Buchse: | Buchse | Serie: | 6FX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwurfmutter, schutzschalter, 2033765, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Siemens, 6FX20030SU12, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,03* | € 40,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,04* | € 40,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,03* | € 41,87* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 36,50* | € 50,20* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 42,22* | € 56,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|