Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2033946 Herst.-Nr.: 4EJ9900-0EG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eingangsspannung = 690V
Die Siemens 3-phasige Entladungsdrossel hat Abmessungen von 0,045m x 0,09m x 0,06m.Schutzklasse IP00 Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 690V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2033946, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Netzspannungsstabilisatoren, Siemens, 4EJ99000EG, Power Supplies & Transformers, Transformers, Power Conditioners |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 112,36* | € 126,70* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,67* | € 127,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 114,96* | € 129,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,17* | € 131,98* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,81* | € 150,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|