Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electro PJP Lochraster Experimentierplatine, Lötfreie Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Electro PJP Lochraster Experimentierplatine, Lötfreie Leiterplatte
Artikel-Nr.:
     108EL-2034617
Hersteller:
     Electro-PJP
Herst.-Nr.:
     19115
EAN/GTIN:
     5059045308577
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Typ = Lötfreie Leiterplatte

Verdrahtungsplatten. Leiterplatten, um elektronische Schaltungen schnell zu machen, ohne schweißen zu müssen Die Kontakte sind für den Einsatz von Komponenten mit DIP-Gehäusen und für alle Komponenten mit 0,3 bis 0,8 mm Anschlüssen geeignet Strombusleitungen mit blauer und roter Serigraphie, Zahlen und Buchstaben gekennzeichnet Jede Leiterplatte wird mit einem Papierpad zum Nachverfolgen geliefert Eine einzelne Matrix für die Verdrahtung ist für den Austausch eines Moduls erhältlich
Weitere Informationen:
Typ:
Lötfreie Leiterplatte
Weitere Suchbegriffe: eurocard, 2034617, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Lochrasterplatinen, Electro PJP, 19115, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Breadboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299729
ab € 7,89*
Zubehör
RS Pro
2162706
ab € 3,57*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.