| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2034658 Herst.-Nr.: PRO-SCORPION-8S16-16K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Frequenz = 868MHz Anzahl der Kanäle = 16 Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten = 8 Nenn-Betriebsspannung: = 230V ac
Das RF Solutions PRO-Scorpion-Fernbedienungssystem ist ein 16-Kanal-Fernbedienungssystem mit zuverlässiger FM/LoRa Spread-Spectrum-Technologie. Es handelt sich um ein Plug-and-Play-Industriefernsteuerungssystem, das für viele Betriebsmodi wie Feedback, Betriebsbereich, Taster, Rastfunktionen, Zeitausgänge usw. konfiguriert werden kann. Es verfügt über eine Reichweite von bis zu 16 kmMit drahtlosem Ladesender Hauptsächlich für Industrie, Maschinen und allgemeine Schaltanwendungen Er wird in einem wasserdichten Gehäuse mit integrierter vandalensicherer Antenne geliefert Weitere Informationen: | | Frequenz: | 868MHz | Anzahl der Kanäle: | 16 | Anzahl der Schlüsselanhänger-Tasten: | 8 | Nenn-Betriebsspannung:: | 230V ac |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |