Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Hex Bustransceiver Bus Transceiver AC 2-Bit Inverting 24-Pin TQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2034785
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX22088GTG+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2034785
Halbleiter
Logik ICs
Bus Transceiver
Logikfamilie = AC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Polarität = Inverting
Gehäusegröße = TQFN
Pinanzahl = 24
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Polarität:
Inverting
Gehäusegröße:
TQFN
Pinanzahl:
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.