Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V12 Footwear V1501.01, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 35 / UK 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2034942
Hersteller:
     V12 Footwear
Herst.-Nr.:
     V1501.01/03
EAN/GTIN:
     5055327311068
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = V1501.01
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 35
Schuhgröße UK = 3
Schuhgröße US = 4
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Nichtmetallisch

Der atmungsaktive und wasserdichte Wanderstiefel V12 Footwear kombiniert eine Nubukle-Oberfläche mit einem Obermaterial aus gewebten Fasern. Eine leichte Mittelsohle aus Verbundwerkstoff und eine Zehenkappe machen den Caiman unglaublich leicht und komfortabel, um Ermüdung zu reduzieren.Stoßdämpfend, Verstärkte Ferse Scheuerkappe Innovative IGS-Sohle
Weitere Informationen:
Serie:
V1501.01
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
35
Schuhgröße UK:
3
Schuhgröße US:
4
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Nichtmetallisch
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 35, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.35, 2034942, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, V12 Footwear, V15010103, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,60*
€ 117,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,48*
€ 117,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,76*
€ 112,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,45*
€ 104,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,57*
€ 88,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.