Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V12 Footwear V1501.01, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 38 / UK 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2034944
Hersteller:
     V12 Footwear
Herst.-Nr.:
     V1501.01/05
EAN/GTIN:
     5055327311082
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = V1501.01
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Nichtmetallisch
Weitere Informationen:
Serie:
V1501.01
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Nichtmetallisch
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr. 38, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, 2034944, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, V12 Footwear, V15010105, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,02*
€ 117,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,85*
€ 117,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,28*
€ 113,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,80*
€ 104,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,59*
€ 88,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.