Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM TOPLED E1608 SMD LED Gelb 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2034984
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KY DELMS1.22-RHSI-26-G6N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Serie = TOPLED E1608

Die TOPLED E1608 von OSRAM Opto Semiconductors erweitert das Portfolio an energiesparenden Produkten durch die Bereitstellung einer der kleinsten LED-Industriestandard-Abmessungen in einem äußerst zuverlässigen und bewährten Gehäusekonzept. Die herausragenden Leistungen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere im Automobil-Innenraum, wo ein kleines Gehäusedesign mit hoher Zuverlässigkeit erforderlich ist. Die TOPLED E1608 ist in verschiedenen Farben und Helligkeitspegeln erhältlich.Gehäuse: weißes SMD-Gehäuse, farbloses, klares Harz Chip-Technologie: InGaAlP Typ. Abstrahlung: 120° (Lambertscher Emitter) Farbe: ″Dom″ = 587 nm (gelb) Korrosionsschutzklasse: 2B. Qualifikationen: AEC-Q102-zertifiziert ESD: 2 kV gemäß Gemäß ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 2)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Serie:
TOPLED E1608
Weitere Suchbegriffe: 2034984, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, KYDELMS122RHSI26G6N4, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,062*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1039*
€ 0,1236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1017*
€ 0,121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,0932
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,062*
€ 0,074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.