Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Thermisch isolierende Folie 420mm x 297mm x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2035177
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2035177
EAN/GTIN:
     5059044204535
Suchbegriffe:
2035177
Konstruktionsmaterialien und indust...
Isoliermaterialien
Wärmeisolierende Folien
Betriebstemperatur max. = +160°C
Länge = 420mm
Breite = 297mm
Stärke = 6mm

RS Pro GPO-3-Polyester-Glas RS Pro bringt Ihnen die GPO-3-Polyester-Glaslaminatplatte, diese Laminatplatte ist glasfaserverstärktes Duroplast-Polyester, das speziell für Aufgaben entwickelt wurde, die außergewöhnliche Festigkeit, Steifigkeit und Langlebigkeit erfordern. Diese Polyester-Glasscheibe mit ihren hervorragenden elektrischen Eigenschaften, Druckfestigkeit und minimaler Wasserabsorption wurde von RS Pro für fast jede Umgebung hergestellt. Aufgrund seiner Langlebigkeit und Steifigkeit hat es viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten und das Polyesterglas ist ideal für die Bearbeitung. Eigenschaften und Vorteile Die Glasscheibe verfügt über eine ausgezeichnete elektrische Isolierung Dieses Polyesterglas hat einen fantastischen Temperaturbereich von bis zu 160 °C Die Glasscheibe hat außergewöhnliche mechanische Eigenschaften Entwickelt gemäß NEMA GPO3-Standards und UL94 V-0, um sicherzustellen Flammbeständigkeit im Glas Hohe Festigkeit, Formstabilität und Stoßfestigkeit bedeuten, dass das Glas ideal für eine Vielzahl von rauen Umgebungen ist Verfügt über eine ausgezeichnete Gleisfestigkeit und bietet damit hervorragende elektrische Isoliereigenschaften Blattgröße 420 mm x 297 mm Die Dicke von 6 mm sorgt für ein flaches Profil Dabei wird die Stoßfestigkeit gewährleistet Anwendungen Das RS Pro Polyesterglas mit 18 kV/mm elektrischer Festigkeit in Luft und 23 kV/mm elektrischer Festigkeit in Öl. Die Blechgröße dieses Polyesterglases beträgt 420 x 297 mm mit 500 V IEC-Gleiswiderstand. Warum RS PRO? Ausgezeichnete elektrische Isolierung Guter Temperaturbereich bis zu 160 °C. Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften Schwer entflammbar und UL-ZulassungRS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Länge:
420mm
Breite:
297mm
Stärke:
6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,49*
€ 143,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.