Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messleitung 4mm 1.5m / 10A CAT III 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messleitung 4mm 1.5m / 10A CAT III 1000V
RS PRO Messleitung 4mm 1.5m / 10A CAT III 1000V
Artikel-Nr.:
     108EL-2035551
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2035551
EAN/GTIN:
     5059044204788
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Leitungslänge = 1.5m
Nennstrom = 10A
Messleitungstyp = Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder
Sicherheitskategorie = CAT III 1000V
Messkategorie = CAT IIIV

RS PRO RS Pro Einzelmultimeter-Messleitung, 10 A CAT III 1000 V, 4 mm bis 4 mm, Grün Wir stellen Ihnen einzelne Multimeter-Messleitungen von RS Pro vor, eine Auswahl von hochwertigen isolierten Messleitungen, die ideal für den Einsatz mit digitalen Multimetern zum Testen einer Vielzahl von elektrischen Geräten sind. Die 1,5 m langen Kabel verfügen über 4-mm-Bananenstecker an jedem Ende, sodass Sie eine Vielzahl von Zubehör und Spitzen für Messungen bis zu 10 A anschließen können Mit 1000 V CAT III Sicherheitsstandards bieten die einzelnen Multimeter-Messleitungen von RS Pro ausgezeichneten Schutz und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Eigenschaften und Vorteile 4-mm-Bananensteckerenden zum Anschließen Eine Reihe von Zubehör und Spitzen 10 A Nennstrom 1000 V Nennspannung 1000 V CAT III Sicherheitsstandards Silikonisolierung bietet ausgezeichneten Schutz und Langlebigkeit 1,5-m-Kabel Hochwertiges und Durable Design Anwendungen Multimeter-Messleitungen sind für die Prüfung und Messung von elektrischen Geräten und Parametern wie Spannung und Strom von entscheidender Bedeutung. Messleitungen sind in einer Vielzahl von Längen erhältlich und sind kompatibel mit Zubehör und Sonden, einschließlich Krokodilklemmen, Laternen und mehr, um bestimmten Geräten gerecht zu werden. Sie werden häufig mit einem Multimeter in Bereichen wie: Industriell Heimwerken Engineering Kfz Sicherheitsnorm Kat. III 1000 V Häufig gestellte Fragen Sind die Steckverbinder gerade oder rechtwinklig? Diese Messleitungen von RS Pro verfügen über gerade 4-mm-Bananenstecker.
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
1.5m
Nennstrom:
10A
Messleitungstyp:
Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000V
Messkategorie:
CAT IIIV
Weitere Suchbegriffe: 2035551, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, RS PRO, CIH30240G, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.