| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2035566 Herst.-Nr.: 2035566 EAN/GTIN: 5059044204924 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Anzahl der Kontakte = 2 Größe = Typ A Kontaktbeschichtung = Gold Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Schwarz
HDMI-Buchse auf Buchse, Metall-M3-Durchführungssteckverbinder, schwarz, RS Pro Wir stellen die RS Pro Serie von Durchführungs-Datensteckverbindern vor, eine Auswahl von robusten und hochwertigen Steckverbindern, die ideal für den Einsatz mit 1-HE-Rackmontageplatten in XLR-Größe sind. Mit einer großen Auswahl an Steckverbindertypen und gemeinsamer Verkabelung für Front- und Rückanschlüsse können kundenspezifische E/A-Konfigurationen einfach erreicht werden. RS Pro Metall-Durchführungs-Datensteckverbinder sind schnell und einfach zu montieren und verfügen über eine niedrige hintere Bauweise, sodass sie in einer Reihe von Anwendungen an einer Tafel montiert werden können, während sie gleichzeitig nur wenig Platz benötigen. Eigenschaften und Vorteile Hochwertige und robuste Bauweise Steckverbinder sind mit Druckguss-, schwarzen oder Nickelrahmen erhältlich Passend für Standard-XLR-Ø24mm-Ausschnittplatten Vergoldung bietet ausgezeichnete Leistung Kein Löten oder Stanzen für eine schnelle und einfache Installation Standardkabel können für jede Steckverbinderausführung verwendet werden Steckverbinder können vorn oder hinten montiert werden Niedrige Rückseitenprofile, ideal für Anwendungen mit minimalem Platzbedarf Anwendungen HDMI-Durchführungssteckverbinder sind ideal für Industrie- und Unterhaltungsanwendungen, die einen HDMI-Anschluss über eine 1-HE-Rackplatte erfordern. Die Steckverbinder sind üblicherweise auf einer Ø24mm-Ausschnittplatte montiert und bieten einen einfachen Anschluss für eine Reihe von Audio- und Videoschnittstellengeräten. HDMI-Steckverbinder werden häufig verwendet, um Geräte wie z. B.: Fernsehgeräte Spielkonsolen DVD- und Blu-Ray-Player Projektoren Laptops Computer Häufig gestellte Fragen Mit welcher Größe ist das XLR-Einbau-Rack kompatibel? Dieser Steckverbinder ist für den Einsatz mit XLR-Plattenracks mit Ø 24 mm Ausschnitten geeignet. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Anzahl der Kontakte: | 2 | Größe: | Typ A | Kontaktbeschichtung: | Gold | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,11* | € 13,34* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,09* | € 16,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|