Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Electric Entkeimungslampe 3,1 W Kabel Sockel 84 mm, L. 150 mm ø 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2035796
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     UC/4F84V/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Leistung = 3,1 W
Lampensockel = Kabel
Lampengröße = 84 mm
Länge = 150 mm
Durchmesser = 240mm

Die Stanley Electric UV-Kaltkathodenlampe zur Desinfektion oder Deodorisierung von Wasser, Luft und Oberfläche. Diese Lampe leuchtet auch bei wiederholtem Ein- und Ausschalten nicht aus. Es kann für Deodorizer, Luftreiniger, Klimaanlage, Staubsauger, Luftbefeuchter, Wasserreiniger und andere Anwendungen verwendet werden.Kompakt Vibrationsfest Stromsparfunktion Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Leistung:
3,1 W
Lampensockel:
Kabel
Lampengröße:
84 mm
Länge:
150 mm
Durchmesser:
240mm
Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, desinfektionslampe, 2035796, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, UVC-Lampen, Stanley Electric, UC4F84V3, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, UVC Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.