Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Kugelventil 2-Wege aus Edelstahl 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2035955
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14
EAN/GTIN:
     4052568275297
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Edelstahl
Pressfitting Größe = 40mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebsdruck = 16bar

Das Festo VZBD ist ein pneumatisches Kugelventil mit 2-Wege-Funktion aus Edelstahl, das in der Kosmetik- und Pharmaindustrie verwendet wird. Er hat eine Nennbreite von 1 1/2 Zoll mit Top Flansch F0507 Lochmuster.Art der Betätigung = mechanisch Dichtungsprinzip = weich Montageposition = beliebig Montageart = Leitungsinstallation
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Edelstahl
Pressfitting Größe:
40mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebsdruck:
16bar
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl flansch, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, 2035955, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Festo, VZBD112W316T2F0507V14V14, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,26*
€ 444,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 378,26*
€ 444,63*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,39*
€ 463,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 411,28*
€ 499,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,83*
€ 594,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,75*
€ 593,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,26*
€ 565,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,83*
€ 524,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,28*
€ 489,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.