| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2035968 Herst.-Nr.: VZBM-A-1/4"-RP-25-F-3L-B2-PB20 EAN/GTIN: 4052568445522 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1/4Zoll Ventil Typ = Kugel Ventilposition Standard = Öffner Rückstell-Funktion = Feder Maximaler Arbeitsdruck = 25 bar
Das Festo VZBM Kugelventil ist ein 3/2-poliges, L-förmiges einfachwirkendes Betätigungselement mit Nennbreite 1/4 Zoll. Das Ventil besteht aus Messingmaterial. Er verfügt über einen Rp1/4-Prozessventilanschluss mit 25 bar Nenndruck.Art der Betätigung = pneumatisch Dichtungsprinzip = weich Montageposition = beliebig Montageart = Leitungsinstallation Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1/4Zoll | Ventil Typ: | Kugel | Ventilposition Standard: | Öffner | Rückstell-Funktion: | Feder | Maximaler Arbeitsdruck: | 25 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Schrägsitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, schrägsitzventil festo, schrägsitzventil, wegeventil 25bar, 2035968, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, Festo, VZBMA14"RP25F3LB2PB20, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves |
| | |
| |