Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.45mm Düse, 7.2l/min, bis 4.9bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036202
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
EAN/GTIN:
     4052568165154
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
Elektromagnetventil
Saugstrom max. = 7.2l/min
Vakuumdruck max. = 4.9bar
Düsendurchmesser = 0.45mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebsdruck = 2 to 8bar

Der Vakuumgenerator der Festo VN-Serie ist ein integriertes Magnetventil, das Standard, hohes Vakuum und 14 mm Breite mit T-Form mit Steckverbinder und offenem Schalldämpfer ist. Die Nenndüsengröße beträgt 0,45 mm mit maximaler Saugleistung 7,2 l/min und wird in jeder beliebigen Position montiert.Umgebungstemperatur: 0 bis 50 °C. Frei von Kupfer und PTFE
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
7.2l/min
Vakuumdruck max.:
4.9bar
Düsendurchmesser:
0.45mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebsdruck:
2 to 8bar
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, 2036202, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN05HT3PQ2VQ2RO1M, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,60*
€ 89,83*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 72,23*
€ 89,92*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,13*
€ 94,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,72*
€ 121,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.