Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell FSG Druck, Zug Wägezelle aus Edelstahl 0.51kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036381
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FSG005WNPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
Kraftsensor
Ermittelte Kraft = Druck, Zug
Messkraft-/Last-Bereich = 0.51kg
Serie = FSG
Sensor Typ = Button
Länge = 9.91mm
Abmessungen = 31,75 mm (Durchmesser)
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Druck, Zug
Messkraft-/Last-Bereich:
0.51kg
Serie:
FSG
Sensor Typ:
Button
Länge:
9.91mm
Abmessungen:
31,75 mm (Durchmesser)
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, 2036381, Automation, Sensoren, Dehnungsmessstreifen, Honeywell, FSG005WNPB, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 140,47*
€ 157,63*
46 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 144,97*
€ 182,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3.940,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.