Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Kabelmarkierung Wärmeschrumpfend, Ø 1.17mm - 2.66mm, 50.8mm x 90,18 mm, 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Kabelmarkierung Wärmeschrumpfend, Ø 1.17mm - 2.66mm, 50.8mm x 90,18 mm, 250 Stück
TE Connectivity Kabelmarkierung Wärmeschrumpfend, Ø 1.17mm - 2.66mm, 50.8mm x 90,18 mm, 250 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-2036821
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RPS-22-18/2.0-4
EAN/GTIN:
     7033290530486
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauchmarkierer
Fixierungsmethode = Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min. = 1.17mm
Kabeldurchmesser max. = 2.66mm
Länge = 50.8mm
Breite = 90,18 mm
Anzahl = 250
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Kabeldurchmesserbereich = 1.17 → 2.66mm
Betriebstemperaturbereich = –30 → +105 °CMPa

UL224. Kommerzielle Identifizierungsmarkierung (Ready Print). Dünnwandiger, schwer entflammbarer Schrumpfschlauch aus quervernetztem Polyolefin, der als geschnittene Hülsen in einer „Leiter -Konfiguration montiert wird. Ideal für die Markierung von Drähten und Kabeln durch computergestützten Druck auf Hülsen. Die Hülsen bieten außerdem eine Isolierung für Anschlussklemmen sowie Zugentlastung. Eigenschaften und Vorteile • Druckfertige Ready-Print-Markierungen erfüllen die Anforderungen an die Kabelidentifizierung bei Herstellern von Konsum- und Industriegütern. • Schrumpfrate: 3:1 • Schwer entflammbar • Beständig gegen Abrieb, aggressive Reinigungslösungen und in der Industrie gebräuchliche Medien
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Wärmeschrumpfend
Kabeldurchmesser min.:
1.17mm
Kabeldurchmesser max.:
2.66mm
Länge:
50.8mm
Breite:
90,18 mm
Anzahl:
250
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Kabeldurchmesserbereich:
1.17 → 2.66mm
Betriebstemperaturbereich:
–30 → +105 °CMPa
Weitere Suchbegriffe: 2036821, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelmarkierer, TE Connectivity, RPS2218204, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,49384*
€ 0,74764*
1
€ 5,95*
ab € 0,4972*
€ 1,1624*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,74764*
€ 0,88969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67764*
€ 0,80639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65764*
€ 0,78259
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,62072*
€ 0,73866
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,59384*
€ 0,70667
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49384*
€ 0,58767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 186,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.