Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell FSG Druck, Zug Wägezelle aus Kunststoff 1.02kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2036951
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FSG010WNPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
honeywell wägezelle
Ermittelte Kraft = Druck, Zug
Messkraft-/Last-Bereich = 1.02kg
Serie = FSG
Gehäusematerial = Kunststoff

Der Kraftsensor der Honeywell FSG-Serie verfügt über die präzise, zuverlässige Krafterfassungsleistung in einem kompakten Gehäuse in kommerzieller Qualität. Das spezielle piezoresistive mikrobearbeitete Silizium-Sensorelement für Erfassungszwecke.Extrem niedrige Durchbiegung Geringe Wiederholbarkeit und Linearitätsfehler Niedrige außermittige Belastungsfehler verbessern die Systemgenauigkeit durch mechanische Störungen Fehlausrichtung Niedriger Energieverbrauch ermöglicht den Einsatz in Batterieanwendungen
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Druck, Zug
Messkraft-/Last-Bereich:
1.02kg
Serie:
FSG
Gehäusematerial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor, 2036951, Automation, Sensoren, Dehnungsmessstreifen, Honeywell, FSG010WNPB, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,96*
€ 272,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.