|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2037609 Herst.-Nr.: 54.010012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Vorgestelltes Gerät = LiDAR_LD06 Zum Einsatz mit = Raspberry Pi SBC Kit-Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = Lidar Module with Bracket
Der LiDAR LD06 hat die TOF-Technologie (Time of Flight) eingeführt und kann die Entfernung gemäß der Laserimpulszeit des Flugs innerhalb einer Erkennungsentfernung von 12 Metern messen. Der LD06 verwendet eine erstklassige Algorithmus-Logik, um eine 360-Grad-Umgebungserkennung, ein autonomes Kartengebäude und eine Hinderniserkennung zu erreichen. Mit drahtloser Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und bürstenlosen Motoren hält der LD06 bis zu 10000 Stunden. Der LD06 kann eine hochfrequente und hochpräzise Entfernungsmessung und ein genaues Kartengebäude im Innen- und Außenbereich erreichen. Der LD06 ist vollständig kompatibel mit Raspberry Pi3 A+/B+, Raspberry Pi3 B und Raspberry Pi 4B.Technische Daten: Entfernungsmessbereich: 0,02 mm - 12 m Abtastfrequenz: 5-13 Hz Bereichsgenauigkeit: 30 mm Bereichsfrequenz: 4500Hz Scanwinkel: 360 Grad Größe: 38 x 38 x 33 mm Weitere Informationen:  |  | Vorgestelltes Gerät: | LiDAR_LD06 | Zum Einsatz mit: | Raspberry Pi SBC | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | Lidar Module with Bracket |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2037609, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Okdo, 54010012, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 45,20* | € 61,46* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 45,16* | € 61,47* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,58* | € 66,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|