Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kabelbinderfuß, für Flanschstärken von 10 → 18 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Kabelbinderfuß, für Flanschstärken von 10 → 18 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2037650
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2037650
EAN/GTIN:
     5056111958797
Suchbegriffe:
Kabelbinderclips
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Flanschstärke = 10 → 18 mm
Material = Stahl
Flanschstärke max. = 18mm
Flanschstärke min. = 10mm

Befestigungs-Sockel für Kabelhalter an Trägern und Flanschen. Horizontale/vertikale Befestigungssockel Mit Standardkabelhaltern zur Sicherung von Bündelkabeln, Rohrleitungen usw. eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
10 → 18 mm
Material:
Stahl
Flanschstärke max.:
18mm
Flanschstärke min.:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel, 2037650, Befestigungsmaterial, Träger- und Flanschbefestigungen, Trägerklemmen, RS PRO, 7TCA084030R1294GH1018, Fasteners & Fixings, Girder Fixings, Girder Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,3932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,83*
€ 56,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,58*
€ 54,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,33*
€ 50,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,01*
€ 49,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,83*
€ 41,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.