Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kantenklemme, Halteclip, für Flanschstärken von 14 → 20 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Kantenklemme, Halteclip, für Flanschstärken von 14 → 20 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2037672
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2037672
EAN/GTIN:
     5056111958810
Suchbegriffe:
2037672
Befestigungsmaterial
Träger- und Flanschbefestigungen
Trägerklemmen
Flanschstärke = 14 → 20 mm
Material = Stahl
Flanschstärke max. = 20mm
Flanschstärke min. = 14mm
Last max. = 45kg

Prüfklemme für Schaltanlage/-kasten
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
14 → 20 mm
Material:
Stahl
Flanschstärke max.:
20mm
Flanschstärke min.:
14mm
Last max.:
45kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,97*
€ 143,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,35*
€ 142,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,36*
€ 133,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,49*
€ 120,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,45*
€ 108,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.